• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckstücksatz für Achsbohrungen Ø 49 - 58 mm

Artikel-Nr.: Y-10-17
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer Y-10-17
EAN / GTIN 4021176234163
Herstellernummer Y-10-17
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Druckstücksätze für Achsbohrungen werden zum Abziehen von Lagern und Zahnrädern in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt, die auf Hohlwellen oder in Gehäusen gelagert sind. Das Spindeldruckstück dient als Gegenachse zum Abzieher, indem die Spindel die Kraft auf das Druckstück überträgt.
  • Breitere Anwendungsmöglichkeiten bei verschiedenen Abziehsituationen
  • Das Set ist sowohl 12- als auch 6-teilig erhältlich und bei Bedarf sind die Druckstücke auch einzeln erhältlich

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Anzahl der Teile: 1
  • Durchmesser der Wechseldruckstücke [mm]: 49 - 58