Juego de piezas de presión para perforaciones de eje Ø 49 - 58 mm

N.º do artigo: Y-10-17
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo Y-10-17
EAN/GTIN 4021176234163
Número do fabricante Y-10-17
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • Los juegos de piezas de presión para orificios de eje se utilizan para extraer rodamientos y engranajes en trabajos manuales, industria y talleres, que están montados en ejes huecos o en carcasas. La pieza de presión del husillo sirve como contraeje para el extractor, transfiriendo la fuerza del husillo a la pieza de presión.
  • Más amplias posibilidades de aplicación en diversas situaciones de extracción
  • El set está disponible en versiones de 12 y 6 piezas, y si es necesario, las piezas de presión también están disponibles individualmente.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Número de piezas: 1
  • Diámetro de las piezas de presión alternante [mm]: 49 - 58