Base-Cap im GARANT-Design CAP

Artikel-Nr.: WM0304 CAP
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 048 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer WM0304 CAP
EAN / GTIN 4067263086963

Beschreibung

Beschreibung:

Material: 63% Polyester, 34% Baumwolle, 3% Elasthan
Schweißband und Nahtabdeckungen an der Innenseite der Cap. Stoffverschluß hinten mit gravierter Metallschnalle und -öse in mattsilber. Gestickte Luftlöcher und vorgeformtes Schild.

Hinweis:

Für Geschäftskunden gilt: Achten Sie bitte auf Ihre Compliance-Richtlinien und nehmen Sie gegebenenfalls eine Registrierung als Privatkunde vor.