• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Schlüsselanhänger S

Artikel-Nr.: WM0253 S
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Länge 30 mm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer WM0253 S
EAN / GTIN 2050002006485
Herstellernummer WM0253 S

Beschreibung

Ausführung:

Kleiner, feiner Schlüsselanhänger in Werkzeugform aus Metall.
Material: Metall
Maße: ca. 3 cm Länge
Form: Säge