Kaffeebecher neues Design C

Artikel-Nr.: WM0252 C
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 586 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Volumen 0,35 l
Farbe weiß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer WM0252 C
EAN / GTIN 2050002006454
Herstellernummer WM0252 C

Beschreibung

Ausführung:

Porzellanbecher mit Sonderdekor Hoffmännchen außen und innen mit Hoffmann-Schriftzug. Beides im bekannten und beliebten Hoffmann-Orange.