• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

ER Spannzange UP, 080 4004E UP-Ø 4,5

Artikel-Nr.: W111459

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer W111459
EAN / GTIN 4069739556666
Herstellernummer 080 4004E UP-Ø 4,5
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

ER08 (ISO15488B), d = 4 - 4,5 mm, UP ≤ 5 µm

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 080 4004E UP-Ø 4,5
  • Produktart: Spannzange
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): ER08 (ISO15488B)
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): 4,5 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5 µm
  • Abdichtung (SEALP): Nein
  • Typ / Einheitsnummer (UNNO): 4004E
  • Körperdurchmesser (BD): 8,5 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 13,8 mm