{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | KUB QUATRON; KUB-Q.3D.350.R.12-ABS50 | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Schneidendurchmesser, min. | 35 mm | |
| Anzahl Schneiden, gesamt | 12 | |
| Ausführung Spannut | 1 | |
| Führungselemente | mit Führungselementen | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle | |
| Produktart | Vollbohrer für Schneideinsätze |
| Artikelnummer | U11 53500 | |
| EAN / GTIN | 4047109026797 | |
| Herstellernummer | 1088035095 | |
| L-Nummer | 235505 35 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |