BETÉT FÚRÓ KUB QUATRON KUB-Q.3D.350.R.12-ABS50

Cikkszám: U11 53500
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Belső hűtés igen
Hűtő-kenőanyag igen
Gyártó jelölése KUB QUATRON; KUB-Q.3D.350.R.12-ABS50
Csatlakozások pozíciója gépnél
Befogó típus hengeres szár
Vágóél átmérő, min. 35 mm
Vágóélek száma, összesen 12
Forgácshorony kivitel 1
Vezetőelemek megvezető elemekkel
Kapcsolódás leválasztási pont 1
Forgácsolási irány jobbos
Megmunkálási eljárás telibefúrás
Termék fajtája telibefúró fúrólapkákhoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám U11 53500
EAN / GTIN 4047109026797
Gyártó száma 1088035095
L-szám 235505 35
Gyártó/felelős személy Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Leírás

Leírás:

KOMET KUB-Q.3D.350.R.12-ABS50 KUB QUATRON - TÁRCSÁS FÚRÓGÉPEK

Figyelem:

Ceratizit cikkszám: 10 880 35095