• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zwischenhülse - D20/d9 abgedichtet

Artikel-Nr.: TQP10116
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Produktart Zwischenhülse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TQP10116
EAN / GTIN 5715477002468
Herstellernummer TQP10116
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zwischenhülse - D20/d9 abgedichtet

Merkmal:

Für Schaftdurchmesser: 9
Toleranzklasse: 0,003 mm
Ausführung: D20
Für Gewindebohrer: No
Für Werkzeuge mit Innenkühlmittel: Yes