• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zwischenhülse - D12/d8 periphere Kühlung

Artikel-Nr.: TQP10024
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Produktart Zwischenhülse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TQP10024
EAN / GTIN 5715477002086
Herstellernummer TQP10024
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zwischenhülse - D12/d8 periphere Kühlung

Merkmal:

Für Schaftdurchmesser: 8
Toleranzklasse: 0,003 mm
Ausführung: D12
Für Gewindebohrer: No
Für Werkzeuge mit Innenkühlmittel: No