• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hydro Chuck UNI - SK40 D18 A80.5

Artikel-Nr.: TQP00245
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TQP00245
EAN / GTIN 5715477001690
Herstellernummer TQP00245
L-Nummer L22140 129160
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hydro Chuck UNI - SK40 D18 A80.5

Merkmal:

Für Schaftdurchmesser (DCON): 18,00
Kleinster Außendurchmesser (BD_1): 36,0
Mittlerer Außendurchmesser (BD_2): 40,0
Größter Außendurchmesser (BD_4): 49,2
Überhang: 61,4
A-Länge (LPR): 80,5
Ausführung: SK40

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb