• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VHM-Schaftfräser - 5QFRM200-650-20-R03-VE

Artikel-Nr.: TQC20105
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TQC20105
EAN / GTIN 4960664986989
Herstellernummer TQC20105
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Fräser 5QFRM200-650-20-R03-VE

Merkmal:

Anzahl der Schneiden: 5
Eckenradius/Radius (Wiedereinstieg): 0,30
Gesamtlänge (OAL): 125,0
Schaftdurchmesser (DCON): 20,0
Schnittlänge (APMX): 65,00
Beschichtung: Coated
Schafttyp: Cylindrical
Werkzeugtyp: End Mills
Differenzialabstand: No
Durchmesser (DC): ø20,0
Schneidstoff: Solid carbide