• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzteil (Schlauch) - HS-G1/8-G1/8-200

Artikel-Nr.: TPC05579
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe silber
Art Anschluss, Eingang Gewinde
Art Anschluss, Ausgang Gewinde
Größe, Gewinde 1/8 Zoll; 1/8 Zoll
Produktart Schlauch
Schlauchform geriffelt
Material Schlauch Stahl
Länge gesamt 0,2 m
Anschluss Ausgang; Eingang
geeignet für Druckluft; Flüssigkeiten

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TPC05579
EAN / GTIN 4960664814831
Herstellernummer TPC05579
L-Nummer L22250 340
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Ersatzteil HS-G1/8-G1/8-200