• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ultraschall-Materialdickenmessgerät - extern TO 100-0.01EE, Ablesbarkeit 0,01 mm, Messfrequenz 5 MHz

Artikel-Nr.: TO 100-0.01EE
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schichtdickenmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer TO 100-0.01EE
EAN / GTIN 4045761217652
Herstellernummer TO 100-0.01EE
L-Nummer L40250 1934

Beschreibung

Beschreibung:

  • Premium Materialdickenmessgerät auf Ultraschallbasis: Neue NT-Messtechnologie-Generation mit automatischer Sensoranpassung (V-Path Korrektur für bessere Genauigkeit und schnellere Anzeigegeschwindigkeit)
  • Grenzwert-Alarm-Funktion: Oberer und unterer Grenzwert einstellbar. Der Messvorgang wird durch akustisches und optisches Signal unterstützt
  • Lieferung im robusten Tragekoffer
  • Premium-Anzeige per Farb-TFT-Display (320×240) mit einstellbarer Leuchtstärke, um in allen Umgebungsbedingungen gut ablesbar zu sein
  • Dual Mess-Modi zur Ermittlung der Materialstärke:- Puls-Echo-Modus (bis 600 mm)- Echo-Echo-Modus (bis 100 mm)
  • Verwendbar u. a. auf diesen Materialien: Metalle, Kunststoffe, Keramiken, Komposit-Materialien, Epoxid, Glas und andere
  • Datum und Uhrzeit einstellbar. Speicherung der Messwerte mit Zeitstempel möglich
  • Datenschnittstelle USB für bequemen Datendownload aus dem Gerätespeicher auf den PC, standardmäßig
  • High-Precision Modus: Ablesegenauigkeit umschaltbar von 0,1 mm auf 0,01 mm
  • Menü-Sprachen: GB, DE, FR, ES, IT
  • 3 verschiedene Messmodi mit Standard-Messung (Einzelmessung), Scan-Modus (zur kontinuierlichen Messung und Anzeige des IST-Wert, des MIN- und MAX-Wertes der Messreihe) und DIFF-Modus mit Berechnung der Differenz zwischen IST-Messwert und einer manuell festgelegten Nenndicke
  • Echo-Echo-Messung: Ermittlung der eigentlichen Materialstärke unabhängig einer vorhandenen Beschichtung, wie z.B. einer Farbe oder einer Antikorrosionsschicht auf dem Trägermetall. So kann die Wandstärke z. B. von Rohren zerstörungsfrei und ohne Entfernung der Beschichtung ermittelt und der Messwert bereits um die Beschichtungsdicke korrigiert im Display ausgegeben werden
  • Energy-Save Betrieb mit 2× AA Batterien und einer Betriebsdauer von mind. 30 Stunden, einstellbarer Power-Off Zeit (Sleep-Mode) und einstellbare Displayabschaltung (Standby-Mode)
  • Standard-Messsonde SAUTER ATU-US12 im Lieferumfang enthalten
  • Großer, interner Datenspeicher für bis zu 100 Datenreihen à 100 Einzelwerte

Merkmal:

  • Maximale Dicke der Beschichtung (Farbe, Lacke, o. ä., die eliminiert werden soll): 3 mm
  • Messgenauigkeit: 0,4% von [Max] ± 0,04 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 31×69×130 mm
  • Batteriebetrieb, Batterien serienmäßig 2x 1.5 V AA, AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
  • Nettogewicht ca. 0,25 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör