• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Cermet-Dreheinsatz - CCET040101MR-F PV710

Artikel-Nr.: TLF01012
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TLF01012
EAN / GTIN 4960664779598
Herstellernummer TLF01012
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Cermet Drehwendeplatte CCET040101MR-F PV710

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius): 0.1 mm
Eckenradius (Wiedereinstieg): 1
LE (GTC - effektive Länge der Schneidkante): 1.7 mm
S (GTC - Plattendicke): 1.8 mm
IFS (AGB – Code für Montageart einfügen): 3
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser): 4.3 mm
L (GTC - Schneidkantenlänge): 4.366 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 7 Degree
EPSR (GTC – Winkel mit Einsatz): 80 Degree
Größe: 401
Beschreibung: CCET
TC (AGB - Toleranzklasse Wendeplatte): E
Spanbrecher: F
BESCHICHTUNG (GTC - Beschichtung): MEGACOAT NANO Cermet
Grad: PV710
HAND (GTC - Einlegehand): R

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb