• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fräswerkzeug - MA90-50S32-09T5C

Artikel-Nr.: THN08697
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THN08697
EAN / GTIN 4960664022762
Herstellernummer THN08697
L-Nummer L22160 934
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser MA90-50S32-09T5C

Merkmal:

Anzahl der Wendeschneidplatten: 5
Plattengröße: 9
Schaftdurchmesser (DCON): 32
Schnittwinkel: 90
Gesamtlänge (OAL): 120
Aussparung (LDN): 40,0
Schafttyp: Cylindrical
Durchmesser (DC): ø50
Innere Kühlflüssigkeit: Yes