• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fräswerkzeug - MFH32-M16-04-4T

Artikel-Nr.: THN08648
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THN08648
EAN / GTIN 4960664983049
Herstellernummer THN08648
L-Nummer L22140 124765
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser MFH32-M16-04-4T

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 1 mm
RMPX (GTC - maximaler Eintauchwinkel): 2 Degree
APMX (GTC - Tiefe des Cut Maximum): 2.5 mm
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 3
Plattengröße: 4
Anzahl der Wendeschneidplatten: 4
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 4
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 4
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 4.4 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 9.1 mm
W1 (GTC - Plattenbreite, Pos. A): 9.1 mm
L (AGB - Schneidkantenlänge Pos. A): 14.438 mm
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 16.5 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 17
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 21 mm
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 21 Degree
LU (GTC - nutzbare Länge): 25 mm
BD (GTC - Gehäusedurchmesser): 30.4 mm
DCX (GTC - Schnittdurchmesser max.): 32 mm
OHX (GTC - überstehende Länge): 40 mm
Gesamtlänge (OAL): 62
OAL (GTC - Gesamtlänge): 62 mm
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. A): 75 Degree
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 160
RPMX (GTC - Drehzahl max.): 11200 1/min
Aussparung (LDN): 40,0
MIID (AGB – Master-Schneidwerkkennzeichnung, Position A): LOMU040410ER-GM
Durchmesser (DC): ø32
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
Schafttyp: Shank M16
Innere Kühlflüssigkeit: Yes

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb