• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fräswerkzeug - MEC40-S32-240-17

Artikel-Nr.: THN03360
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THN03360
EAN / GTIN 4960664396276
Herstellernummer THN03360
L-Nummer L22160 121
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser MEC40-S32-240-17

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 1.657 kg
Anzahl der Wendeschneidplatten: 2
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 2
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 2
RMPX (GTC - maximaler Eintauchwinkel): 2.5 Degree
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 3
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 4.9 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 9.6 mm
W1 (GTC - Plattenbreite, Pos. A): 9.6 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 15 Degree
APMX (GTC - Tiefe des Cut Maximum): 15.7 mm
Plattengröße: 17
L (AGB - Schneidkantenlänge Pos. A): 17 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 32
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 32 mm
LU (GTC - nutzbare Länge): 36.5 mm
BD (GTC - Gehäusedurchmesser): 39 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 40 mm
OHX (GTC - überstehende Länge): 70 mm
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. A): 80 Degree
Schnittwinkel: 90
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 90 Degree
LS (GTC - Schaftlänge): 175 mm
Gesamtlänge (OAL): 240
LF (GTC – Funktionslänge): 240 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 240 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 320
RPMX (GTC - Drehzahl max.): 25000 1/min
Aussparung (LDN): 65,0
Schafttyp: Cylindrical
TCDCON (AGB - ISO-Toleranzklasse Anschlussbohrung Durchmesser Maschinenseite): h7
Durchmesser (DC): ø40
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
Innere Kühlflüssigkeit: Yes

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb