• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrwerkzeughalter - S25-DRV245M-3-07

Artikel-Nr.: THD11486
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THD11486
EAN / GTIN 4960664804481
Herstellernummer THD11486
L-Nummer L22290 521
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrer S25-DRV245M-3-07

Merkmal:

WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.434 kg
RE (GTC - Eckenradius, Pos. B): 0.5 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
NOF (GTC - Anzahl Schneidkanten): 1
S (GTC - Plattendicke, Pos. B): 3.2 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. B): 7 Degree
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. B): 7.65 mm
L (GTC - Schneidkantenlänge Pos. B): 7.65 mm
FLGT (GTC - Längenbindung): 20.39 mm
BD (GTC – Körperdurchmesser 1. Stufe): 23.5 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser min.): 24.5 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 25
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 25 mm
Hülsendurchmesser (DCSFMS): 32
DF (GTC - Flanschdurchmesser): 32 mm
LS (GTC - Schaftlänge): 54 mm
LU (GTC - nutzbare Länge): 73.5 mm
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. B): 90 Degree
Kopflänge (LFS): 94
OHX (GTC - überstehende Länge): 94 mm
Gesamtlänge (OAL): 148
OAL (GTC - Gesamtlänge): 148 mm
SIG (GTC - Punktwinkel 1. Stufe): 177 Degree
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 250
Bohrtiefe (RDD): 3XD
Bohrtiefe (LU): 73,5
Durchmesser (DC): ø24,50
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
MIID (AGB – Master-Schneidwerkkennzeichnung, innere Schneidkante, 1. Stufe): SCMT070310-GM-I
Innere Kühlflüssigkeit: Yes

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb