• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrwerkzeughalter - S25-DRZ2678-08

Artikel-Nr.: THD00140
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THD00140
EAN / GTIN 4960664166503
Herstellernummer THD00140
L-Nummer L22290 197
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrer S25-DRZ2678-08

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius, Pos. B): 0.4 mm
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.502 kg
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
NOF (GTC - Anzahl Schneidkanten): 1
S (GTC - Plattendicke, Pos. B): 3.18 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. B): 7 Degree
L (GTC - Schneidkantenlänge Pos. B): 8.3 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. B): 9.7 mm
FLGT (GTC - Längenbindung): 23.3 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 25
BD (GTC – Körperdurchmesser 1. Stufe): 25 mm
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 25 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser min.): 26 mm
Hülsendurchmesser (DCSFMS): 35
DF (GTC - Flanschdurchmesser): 35 mm
LS (GTC - Schaftlänge): 54 mm
LU (GTC - nutzbare Länge): 78 mm
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. B): 87 Degree
Kopflänge (LFS): 104
OHX (GTC - überstehende Länge): 104 mm
Gesamtlänge (OAL): 158
OAL (GTC - Gesamtlänge): 158 mm
SIG (GTC - Punktwinkel 1. Stufe): 166 Degree
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 250
Bohrtiefe (RDD): 3XD
Bohrtiefe (LU): 78,0
Durchmesser (DC): ø26,00
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
Innere Kühlflüssigkeit: Yes
MIID (AGB – Master-Schneidwerkkennzeichnung, innere Schneidkante, 1. Stufe): ZCMT080304

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb