• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehbarer Werkzeughalter - DDJNR2525M-1504

Artikel-Nr.: THC13220
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC13220
EAN / GTIN 4960664581368
Herstellernummer THC13220
L-Nummer L22380 25
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter DDJNR2525M-1504

Merkmal:

LAMS (GTC - Neigungswinkel): -7 Degree
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): -6 Degree
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.8 mm
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 4.76 mm
HF (GTC – funktionale Höhe): 8.5 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 12.7 mm
Plattengröße: 15
Schafthöhe (H): 25
Schaftbreite (B): 25
B (GTC - Schaftbreite): 25 mm
H (GTC - Schafthöhe): 25 mm
WF (GTC - Funktionsbreite): 32 mm
Kopflänge (links): 39
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 93 Degree
Gesamtlänge (LF/OAL): 150
LF (GTC – Funktionslänge): 150 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 150 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 2525
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): DNGA150408
Innere Kühlflüssigkeit: No
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
Ausführung: Right

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb