• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn E3 Klemmhalter, Stahl, Außenbearbeitung, 19,05 x 19,05 mm, L=100 mm

Artikel-Nr.: TE3.0.750.00 L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer TE3.0.750.00 L
EAN / GTIN 4069769236767
Herstellernummer AHBZ
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E3 Klemmhalter
Stahl, Außenbearbeitung
19,05 x 19,05 mm, L=100 mm

Technische Parameter:

  • Schraube = ATKP
  • L2 = 21,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • h1 = 19,05 mm (Toleranz js14)
  • f = 19,35 mm
  • Schraubendreher = T20R
  • h = 19,050 mm
  • h2 = 5,95 mm
  • b = 19,050 mm
  • f1 = 13,75 mm