portapinzas simturn E3, acero, mecanizado exterior, 19,05 x 19,05 mm, L=100 mm

Número de artículo: TE3.0.750.00 L
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo TE3.0.750.00 L
EAN / GTIN 4069769236767
Número del fabricante AHBZ
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn E3
Acero, mecanizado externo
19,05 x 19,05 mm, L=100 mm

Parámetros técnicos:

  • Tornillo = ATKP
  • L2 = 21,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • h1 = 19,05 mm (tolerancia js14)
  • f = 19,35 mm
  • Destornillador = T20R
  • h = 19,050 mm
  • h2 = 5,95 mm
  • b = 19,050 mm
  • f1 = 13,75 mm