• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SC-Bohrer 10,30 1,5xD HA - KDZ1030X1,5S120N

Artikel-Nr.: TDG40312
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TDG40312
EAN / GTIN 4960664007851
Herstellernummer TDG40312
L-Nummer L22120 537
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmettalbohrer KDZ1030X1.5S120N

Merkmal:

Anzahl der Schneiden: 2
Gesamtlänge (OAL): 100
Punktwinkel (SIG): 180
Bohrtiefe (RDD): 1.5xD
Schaftdurchmesser (DCON): 12,00
Nutlänge (LCF): 32,0
Beschichtung: Coated
Innere Kühlflüssigkeit: No
Durchmesser (DC): ø10,30
Schneidstoff: Solid carbide

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb