• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schubstangenspanner mit waagrechter Grundpl. STC-IHH /25

Artikel-Nr.: STC-IHH15
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
Produktart Schubstangenspanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer STC-IHH15
EAN / GTIN 4008158036243
Herstellernummer STC-IHH15
L-Nummer L80030 198

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bewegung des Hebels wird in eine Axialbewegung der Schubstange umgewandelt
  • Automatisch stufenlose Anpassung der Spannweite bis 13 mm bei annähernd gleichbleibender Spannkraft – ohne manuelle Änderung der Druckschrauben-Position
  • Regulierbare Spannkraft bis zu 2.500 N je nach Einstellung der Stellschraube im Gelenk
  • Stabile, vergütete Metallbleche für lange Lebensdauer
  • Lochmuster der Grundplatte für Millimeter und Inch passend
  • Hochwertiger, ölbeständiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff