• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrstangenhalter, geschlitzt, Durchmesser 40 mm, 20.BMT40DNL

Artikel-Nr.: S04331
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer S04331
EAN / GTIN 4069739510859
Herstellernummer 20.BMT40DNL
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, BMT60 DMG Mori, Zylindrische Aufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 20.BMT40DNL
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 108
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 40 mm
  • Kraglänge (LPR): 115 mm
  • Funktionslänge (WF): 80 mm
  • Schaftgröße: BMT60 DMG Mori
  • Schnittstellengröße: Ø 40.0 (Bohrstange) mm
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung