Portaherramientas de barra de taladrado ranurado, Diámetro 40 mm

Número de artículo: S04331
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
Número de artículo S04331
EAN / GTIN 4069739510859
Número del fabricante 20.BMT40DNL
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas estáticas y adaptadores, BMT60 DMG Mori, alojamiento cilíndrico, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 20.BMT40DNL
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 108
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 40 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 115 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 80 mm
  • Tamaño del mango: BMT60 DMG Mori
  • Tamaño de interfaz: Ø 40,0 (barra de perforación) mm
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior