• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abstechhalter, Schwerthöhe 26, 32.2526G200RLÜKIK

Artikel-Nr.: S03765
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer S03765
EAN / GTIN 4069739506357
Herstellernummer 32.2526G200RLÜKIK
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, VDI25, Abstechhalter, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 32.2526G200RLÜKIK
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 73
  • Kraglänge (LPR): 85,15 mm
  • Funktionslänge (WF): 13,15 mm
  • Schaftgröße: VDI25
  • Schnittstellengröße: Abstechklinge 26
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung