Portaherramientas de tronzado, Altura 26

Número de artículo: S03765
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
Número de artículo S03765
EAN / GTIN 4069739506357
Número del fabricante 32.2526G200RLÜKIK
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas estáticas y adaptadores, VDI25, portatronzadoras, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 32.2526G200RLÜKIK
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 73
  • Longitud de voladizo (LPR): 85,15 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 13,15 mm
  • Tamaño del mango: VDI25
  • Tamaño de interfaz: Cuchilla de tronzado 26
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior