• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2″ 12-Kant 25mm

Artikel-Nr.: S.25
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.25
EAN / GTIN 3148510536705
Herstellernummer S.25
L-Nummer L60130 6167

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 25
  • d [mm]: 27,7
  • d1 [mm]: 34,1
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16,5
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 128