• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

OGV Steckschlüssel Einsatz 1/2Z 6-Kant, 19 mm

Artikel-Nr.: S.19GRP
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer S.19GRP
EAN / GTIN 3662424111969
Herstellernummer S.19GRP
L-Nummer L60130 11745
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stecknuss mit extremem Drehmoment für besonders abgerundete, festsitzende oder verrostete Schrauben
  • Einziger Stecknuss, der in der Lage ist, eine bis zu mehr als 80% abgerundete Schraube zu lösen
  • Bei niedrigen Rundungswerten (<75%) ist dieser Stecknuss im Vergleich zu gängigen 6-kant Stecknuss ein weitaus höheres Maß an Grip und Drehmoment zu erzeugen.
  • Spezielle OGV®-Technologie
  • Patentiert

Merkmal:

  • L [mm]: 150
  • B [mm]: 26,4
  • H [mm]: 75
  • Gewicht [kg]: 0,077