OGV Dop 1/2Z 6-Kant, 19 mm

Artikelnummer: S.19GRP
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer S.19GRP
EAN/GTIN 3662424111969
Nummer fabrikant S.19GRP
L-nummer L60130 11745
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dopsleutel met extreme koppel voor bijzonder afgeronde, vastzittende of roestige schroeven
  • De enige dop waarmee een schroef met een afgerond resultaat van meer dan 80% kan worden losgedraaid
  • Met lage afrondingswaarden (<75%) moet deze bus een veel grotere grip en koppel produceren in vergelijking met gewone 6-zijdige sockets.
  • Speciale OGV ®-technologie
  • Gepatenteerd

Kenmerk:

  • L [mm]: 150
  • B [mm]: 26,4
  • H [mm]: 75
  • gewicht [kg]: 0,077