• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschluessel 1/4″ 40 - 200 Nm

Artikel-Nr.: R.306U
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
  • Antriebs-Vierkant: 1/4
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
maximales Drehmoment 200 Nm
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer R.306U
EAN / GTIN 3148517326231
Herstellernummer R.306U
L-Nummer L60130 1805
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit ab Werk: ± 2 %
  • Widerstandskraft des Mechanismus: 50.000 Zyklen
  • Drehmomentschlüssel mit zwei Drehrichtungen, Messteilung in lbf in bzw. lbf ft und in Nm
  • Umschaltknarrenfunktion für die Einstellung der Drehrichtung
  • Ganzmetall-Drehmomentschlüssel mit gerändeltem Griff
  • Nummeriert, mit Eichzertifikat ISO 6789 geliefert
  • Lieferung im Kunststoffkasten mit Knarre

Merkmal:

  • L [mm]: 285
  • Anschluss: 9 x 12
  • Kasten: BP.D1
  • Leistung [lbf.ft]: -
  • Leistung [lbf.ft]: 40 - 200
  • Vierkant [″]: 1/4
  • Messteilung [lbf.ft]: -
  • Messteilung [lbf.in]: 1
  • Gewicht in Kilogramm: 0,460