LLAVE DINANOMETRICA DOBLE ESCALA

N.º do artigo: R.306U
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 1/4
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
binário máximo 200 Nm
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
Tipo de produto Llave dinamométrica

Identificação e classificação

Número do artigo R.306U
EAN/GTIN 3148517326231
Número do fabricante R.306U
Número L L60130 1805
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Espesor del producto: Precisión de fábrica: ± 2 %
  • Resistencia del mecanismo: 50.000 ciclos
  • Llave dinamométrica con dos sentidos de giro, graduación de medición en lbf in o lbf ft y en Nm
  • Función de carraca de conmutación para ajustar el sentido de giro
  • Llave dinamométrica totalmente metálica con mango moleteado
  • Numerada, suministrada con certificado de calibración ISO 6789
  • Suministrada en maletín de plástico con carraca.

Característica:

  • L [mm]: 285
  • Conexión: 9 x 12
  • Caja: BP.D1
  • Potencia [lbf.ft]: -
  • Potencia [lbf. ft]: 40 - 200
  • Cuadrado [″]: 1/4
  • Paso de medición [lbf.ft]: -
  • Paso de medición [lbf.in]: 1
  • [kg]: 0,460