• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlaengerung 1/4″ flexibel 150mm

Artikel-Nr.: R.216
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer R.216
EAN / GTIN 3148510526805
Herstellernummer R.216
L-Nummer L60130 1322

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen
  • Darf nicht für kraftvolles Anziehen eingesetzt werden: max. 2,8 Nm

Merkmal:

  • d [mm]: 12
  • d1 [mm]: 8
  • L [mm]: 150
  • Gewicht in Gramm: 66