• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

„Swing-out“ Kondensor N.A. 0,9 / 0,13 zentrierbar (mit Aperturblende)

Artikel-Nr.: OBB-A1104
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer OBB-A1104
EAN / GTIN 4045761164437
Herstellernummer OBB-A1104
L-Nummer L40250 3166
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausschwenkbarer Kondensor Glasplatte
    Kondensor Staubschutzhaube (485x440 mm) Größe 1
    Dunkelfeld-Kondensor Dunkelfeld-Kondensor
    Okular (Ø 23-2 mm)
    Adapter für C-Mount-Kamera 1-00×
    C-Mount-Kamera-Adapter 0-50×
    Zentrierokular
    Trinokulares Durchlichtmikroskop
    Okularadapter für Kameraokulare
    Okularadapter für Kameraokulare
    Okularadapter für Mikroskopkameras
    Okularadapter für Mikroskopkameras
    Okularadapter für Mikroskopkameras
    Okularadapter für Mikroskopkameras
    Vorsatzlinse 0,75
    Doppelschwanenhals-Beleuchtung (EU) 6W
    Ringbeleuchtung (UK-Version) 4W LED
    Ringbeleuchtung (UK-Version) 4W LED
    Binokulares Stereomikroskop-Set (UK)
    Trinokularer Stereomikroskop-Satz (UK)
    Set zur Dichtebestimmung
    Relaisausgang mit 5 Ausgängen
    Plattformwaage 0,05 kg / 150 kg
    Plattformwaage, max. 15 kg, d = 5 g
    Industriewaage, max. 50 kg, d = 5 g
    Schaumstoff-Windschutz
    SD-Speicherkarte, Speicherkapazität 4 GB
    Stativ
    Prüfstand für HDA 100-1- und HD0 100-1-
    Ultraschall-Materialdickenmessgerät
    Palettenwaage, max. 1500 kg, d = 0,5 kg
    Palettenwaage, max. 600 kg, d = 200 g
    Dichtebestimmungsset
    Haken mit Sicherheitsverschluss
    Haken mit Sicherheitsverschluss
    Haken mit Sicherheitsverriegelung
    Rollenbahn 650x500x130 mm (650x500x130 mm)