• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Einsatz 1/2″ XZN M18

Artikel-Nr.: NSV.18
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NSV.18
EAN / GTIN 3662424014642
Herstellernummer NSV.18
L-Nummer L60130 8582

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 16.79
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 20
  • XZN [Nr.]: 18
  • Gewicht in Gramm: 93