• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Verbindungsstueck 1/2″ fuer Bits

Artikel-Nr.: NS.236A
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NS.236A
EAN / GTIN 3148516551719
Herstellernummer NS.236A
L-Nummer L60130 7058

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [″]: 5/16
  • d [″]: 5/16
  • d [mm]: 25
  • d1 [mm]: 15,5
  • L [mm]: 40
  • BA: BA.20A
  • Vierkant [″]: 1/2
  • GA: GA.20A
  • Gewicht in Gramm: 65