• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Verlaengerung 1″ 215 mm

Artikel-Nr.: NM.215A
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NM.215A
EAN / GTIN 3148516581105
Herstellernummer NM.215A
L-Nummer L60130 5744

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • d [mm]: 54
  • L [mm]: 330
  • BA: BA.46A
  • GA: GA.43A
  • Gewicht in Kilogramm: 2,50