• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Personenwaage MPD 250K100M, Wägebereich 250 kg, Ablesbarkeit 100 g

Artikel-Nr.: MPD 250K100M
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer MPD 250K100M
EAN / GTIN 4045761192980
Herstellernummer MPD 250K100M

Beschreibung

Beschreibung:

  • Eichklasse III (Eichung optional)
  • Medizinzulassung nach 93/42/EWG
  • Der Bestseller für Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäuser: Enorm zeitsparend in der Anwendung – einfach antippen, aufstellen, ablesen
  • Robuste Ausführung für den täglichen Gebrauch im professionellen Umfeld
  • Ergonomisch optimierte Bauform
  • Hygienisch und leicht zu reinigen
  • Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare Gummifüße
  • Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
  • Große Trittfläche mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche aus Kunststoff, für optimale Standsicherheit des Patienten
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
  • Abmessungen Wägeplatte B×T×H 365×360×80 mm
  • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 200×130×60 mm
  • Nettogewicht ca. 9 kg
  • Batteriebetrieb möglich, 6×1.5 V AA, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 20 h
  • Externer Netzadapter serienmäßig

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör