• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M Kunststoffmodul mit 3/8″ & 1/2″ Steckschlüsseln, 6-Kant, lang, 13 teile

Artikel-Nr.: MOD.HLB
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Wandhängeschrank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer MOD.HLB
EAN / GTIN 3662424067754
Herstellernummer MOD.HLB
L-Nummer L60130 9663
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

M Kunststoffmodul mit 3/8″ & 1/2″ Steckschlüsseln, 6-Kant, lang, 13tlg.

Merkmal:

  • Gewicht: 1,66kg

Lieferumfang:

  • Bits 1/4″ Serie ED.1T: PZ1 - PZ2 - PZ3
  • Bits 1/4″ Serie EH.1: 4 - 5 - 6 - 7 mm
  • Bits 5/16″ Serie EH.2L: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
  • Bits 5/16″ Serie EH.2: 8 - 10 mm
  • Bits 5/16″ Serie EV.2L: M5 - M6 - M8 - M10
  • Bits 5/16″ Serie EV.2: M6 - M8 - M10
  • Bits 5/16″ Serie EX.2L: T30 - T40 - T45 - T50
  • Bits 5/16″ Serie EX.2: T45 - T50 - T55
  • Bits 5/16″ Resistorx® EXR.1L: 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 / EXR.1: 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
  • Verbindungsstück CDX® für Bits 5/16″ (J.236)
  • Verbindungsstück 1/4″ für Bits 1/4″ (R.235)
  • Verbindungsstück 1/2″ für Bits 5/16″ (S.236)
  • Kunststoffeinlage (PL.621)