• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Bügelmessschraube, 0 ÷ 30 mm, MICROMASTER IP54

Artikel-Nr.: L41140 359
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 30.06.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L41140 359
EAN / GTIN 7630041116298
Herstellernummer 06030020

Beschreibung

Ausführung:

  • Messbereich [mm]: 0 ÷ 30
  • Messbereich [in]: 0 ÷ 1.2
  • Max. zulässige Fehler [µm]: 4
  • Max. zulässiger Parallelitätsfehler [µm]: 2
  • Auflösung [mm] : 0.001
  • Auflösung [in]: .00005
  • Abmessung A [mm]: 163
  • Abmessung B [mm]: 66
  • Abmessung C [mm]: Ø 6,5
  • Maß D [mm]: 22

Beschreibung:

Digitale Bügelmessschraube, 0-30 mm, MICROMASTER IP54

Merkmal:

  • Nullpunkt: Schwimmend
  • Material: Einsätze: Wolframkarbid
  • Gewindesteigung: 0,5 mm
  • Schutzart: IP54; IP40 (mit opto-RS232)
  • Anzeige: LCD; Zifferngröße: 7 mm
  • Funktion(en): Standby nach 10 min; Displaysperre (außer EASY)
  • Autonomie: 2'000 ÷ 4'000 Stunden
  • Messkraft: ≤ 10 N
  • Einheiten: mm / in
  • Batterietyp: CR2032 Knopfbatterie

Norm:

DIN 863 T1

Lieferumfang:

Bügelmessschraube; Batterie (1x); Messprotokoll; Konformitätserklärung

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb