• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zweibacken-Gewindeschneid-Futter GSF, Größe 9, AufnahmeB12, ohne Rundkeil

Artikel-Nr.: L30220 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L30220 10
EAN / GTIN 4019208068183
Herstellernummer 303081
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Beschreibung:

  • --- Technische Merkmale: Mit Kegelaufnahme für Rechts- und Linkslauf
  • Ringsum 15° Auslenkung des Gewindebohrers möglich
  • Einfache Handhabung
  • Stabile Konstruktion, alle Bauteile aus Metall
  • Alle Verschleißteile sind gehärtet

Einsatzbereiche:

  • Gewindeschneid-Futter für handgeführte und stationäre Maschinen.

Weitere Infos:

  • Zweibacken-Gewindeschneid-Futter GSF, Größe 9, AufnahmeB12, ohne Rundkeil

Merkmal:

  • Aufnahme: B12
  • Aussendurchmesser: 28 mm
  • Backen-Satz: 309341
  • Für Gewindebohrer: M 3,5-14
  • Größe: 9
  • Länge: 73 mm
  • Schlüssel: 026416
  • Vierkantspannweite: 3-9 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb