{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Werkzeuge | 13 | |
| Abtrieb | für Außen-Sechskant | |
| Inhalt | Satz / Sortiment | |
| Anzahl Teile | 13 St. | |
| Serie | SHOCKWAVE | |
| Verpackung | Kunststoffkoffer | |
| Größe Antrieb, Innenvierkant | 1/2 Zoll | |
| Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | |
| Material | Chrom-Molybdän-Stahl | |
| Oberfläche | gehärtet | |
| Set/ Satz | ja | |
| Antrieb | Innenvierkant |
| Artikelnummer | L01850 90 | |
| EAN / GTIN | 4058546407414 | |
| Herstellernummer | 4932480456 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |