• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Abdeckband 2328, Cremeweiß, 48 mm x 50 m, 06313

Artikel-Nr.: L01310 1871
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 24 Stück
  • Bestellschritt: 24 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
120 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer L01310 1871
EAN / GTIN 4054596406155
Herstellernummer 7100137089
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie das Scotch® Abdeckband 2328 für eine Vielzahl von Anwendungen in der Fahrzeugnachbearbeitung. Unser beiges Scotch® Abdeckband 2328 ist ein kostengünstiges Band für Standardanwendungen. Es zeichnet sich unter anderem durch starke Haftung, hohe Griffigkeit, die Möglichkeit zum rückstandsfreien Entfernen und eine hervorragende Kantenschärfe aus. Das Scotch® Abdeckband 2328 ist lösungsmittelbeständig und verhindert Durchschlag. Darüber hinaus passt sich das Band gut an. Es lässt sich problemlos von Hand abreißen.

Vorteil:

  • Als Universal-Abdeckband für vielfältige Einsatzzwecke geeignet
  • Anpassungsfähiges Band mit hervorragender Kantenreißfestigkeit
  • Hervorragende Haftung und rückstandsfreies Entfernen
  • Lösungsmittelbeständig, schützt vor Durchschlag