• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12FQID-0 Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: L00800 970
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V
Produktart Schlagschrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00800 970
EAN / GTIN 4058546229177
Herstellernummer 4933464972
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der M12 FUEL™ SURGE™ Akku-Schlagschrauber ist der leiseste Akku-Schlagschrauber von MILWAUKEE® in der M12™-Range mit einem Geräuschpegel von nur 76 dB(A) bei Befestigungsanwendungen in Holz
  • Die FLUID-DRIVE™-Technologie reduziert den Metall-auf-Metall-Kontakt innerhalb des Schlagwerks, was zu einer Geräuschminimierung, einem reibungsloseren Betrieb und einer längeren Lebensdauer führt (verglichen mit einem Standard- Schlagschrauber)
  • DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen für maximale Flexibilität
  • Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für bis zu 3.200 U/min mit konstanter Leistung für effizienteres Schrauben
  • Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und lange Lebensdauer
  • 1/4˝-Hex-Aufnahme für schnellen und einfachen Bitwechsel
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.1 (M12 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.1
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 1100/2200/3200/3200
  • Max. Drehmoment [Nm]: 50
  • max. Durchmesser der Schraube: 14
  • max. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 1100
  • max. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 2200
  • max. Leerlaufdrehzahl (3. Gang): 3200
  • max. Leerlaufdrehzahl (4. Gang): 3200
  • Max. Schraubendurchmesser: M14
  • min. Schlagzahl: 950
  • Produktvariante: M12 FQID-0
  • Schlagzahl [min_1]: 950/2200/3400/3400
  • Spannung [V]: 12

Lieferumfang:

Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb