• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12BI-0 Akku-Kompressor

Artikel-Nr.: L00800 2474
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 12 V
Anzahl enthaltener Akkus 0
Produktart Kompressor

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00800 2474
EAN / GTIN 4058546220693
Herstellernummer 4933464124
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ideal zum Aufpumpen von Autoreifen
  • Kompaktes Design
  • Anti-Vibrations-Fuß – Gummierung verhindert ein Rutschen des Geräts bei Nutzung
  • Auto-Shutoff-Funktion – Gerät schaltet sich nach Erreichen des vordefinierten Drucks automatisch ab
  • Beleuchtetes LCD-Display mit digitaler Druckanzeige
  • Einfache Aufbewahrungsmöglichkeit für den Schlauch (66 cm) am Gerät vorhanden
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen (Akku nicht im Lieferumfang enthalten)
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
  • Lieferumfang: Ballnadel, Aufblasdüse, Schrader-Ventiladapter, Presta-Ventiladapter

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.6 (M12 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.6
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Produktvariante: M12 BI-0
  • Spannung [V]: 12
  • Standardausrüstung: Lieferumfang: Ballnadel, Autoventil-Adapter, Schrader-Ventiladapter, Presta-Ventiladapter

Lieferumfang:

Ballnadel, Autoventil-Adapter, Schrader-Ventiladapter, Presta-Ventiladapter

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb