• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IRHL450 Akku-Leuchte

Artikel-Nr.: L00800 2010
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Produktart Stirnleuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00800 2010
EAN / GTIN 4058546347802
Herstellernummer 4933478587
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • TRUEVIEW™ Beleuchtungslösung mit 450 Lumen und einer Reichweite bis zu 100 m
  • Flutmodus, Punktmodus und Punkt/Flut-Leuchtmodus ermöglichen eine optimale Einstellung der Leuchtweite und Intensität und bis zu 16 Stunden Laufzeit
  • 4 Befestigungsclips zur Befestigung an Helmen und verstellbarem Gurt mit Gummigriff
  • Abnehmbarer magnetischer Lichtkopfaufsatz zum Freihand-Gebrauch und zur Aufbewahrung
  • Staubdicht und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
  • Integrierter REDLITHIUM™ USB-Akku kann mithilfe einer Powerbank oder einer anderen Stromquelle geladen werden (Netzstecker nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Ladeanzeige ermöglicht eine schnelle Überprüfung der Akkuladung
  • Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallsteckern
  • USB-Kabel im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Akku
  • Akku: Li-ion
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: TRUEVIEW™
  • Geliefert: Blister
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0.12 (mit inkl. Akku)
  • Gewicht mit Akkupack: 0.12
  • Ladegerät im Lieferumfang: USB-Kabel
  • Produktvariante: IR HL450
  • Spannung [V]: 4

Lieferumfang:

Akku, USB-Kabel, Blister

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb