• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FSAG125XB-0X FUEL Akku-Winkelschleifer mit Akku

Artikel-Nr.: L00800 1541
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie X-LOCK System
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00800 1541
EAN / GTIN 4058546346201
Herstellernummer 4933478429
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kabelgebundene Leistung ähnlich einem 1200-W-Winkelschleifer
  • Reduzierte Getriebegröße und geringerer Winkel der Akkuaufnahme - für bessere Balance und Ergonomie im Vergleich zum Vorgängermodell
  • RAPIDSTOP™ für schnelles Bremsen der Scheibe in unter 2 Sekunden für hohen Anwenderschutz
  • Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringe Vibration
  • FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel
  • Schlankes Griffdesign
  • Austauschbares Staubschutzgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert so die Lebenszeit der Maschine
  • 125 mm werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht große Schnittkapazitäten
  • Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz
  • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
  • Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE® Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
  • Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Drehzahl im Leerlauf: 8500
  • Durchmesser der Scheibe: 125
  • Durchmesser der Spindel: 14
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.7 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 2.7
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 8500
  • max. Tiefe des Schnittes: 33
  • Max. Trenntiefe [mm]: 33
  • Produktvariante: M18 FSAG125XB-0X
  • Scheibendurchmesser [mm]: 125
  • Spannung [V]: 18
  • Spindelgewinde: M14
  • Standardausrüstung: Austauschbares Staubschutzgitter, Schutzhaube, Anti-Vibrations-Seitenhandgriff, Flansch, Flanschmutter, Schraubenschlüssel, Schnellspanner

Lieferumfang:

Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box, Austauschbares Staubschutzgitter, Schutzhaube, Anti-Vibrations-Seitenhandgriff, Flansch, Flanschmutter, Schraubenschlüssel, Schnellspanner

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb