• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schrumpfschlauch für Bosch-Heißluftgebläse, 1,6 - 4,8 mm

Artikel-Nr.: L00590 2153
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00590 2153
EAN / GTIN 3165140013239
Herstellernummer 1609201812
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Der Schrumpfschlauch ist zum Stumpfschweißen von Kabelenden, Brüchen in Kabeln und Kabelbäumen geeignet. Die Düse ist für alle Modelle des Heißluftgebläses geeignet. Durchmesser, von mm: 1,6, Durchmesser, bis mm: 4,8, Durchmesser mm: 1,6-4,8

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Schrumpfschlauch ist zum Stumpfschweißen von Kabelenden, Brüchen in Kabeln und Kabelbäumen geeignet
  • Abmessung Breite: 120 mm
  • Abmessung Höhe: 10 mm
  • Abmessung Länge: 190 mm
  • Bruttogewicht: 0,021 kg
  • Durchmesser mm: 1.6-4.8
  • Durchmesser, bis mm: 4.8
  • Durchmesser, von mm: 1.6
  • Leistungsbeschreibung: Stumpfschweißen von Kabelenden
  • Nettogewicht: 0,021 kg
  • Spezifisches RTB1: Für alle Modelle des Heißluftgebläses geeignet
  • Volumen: 0,228 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Stumpfschweißen von Kabelenden

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb